Eriks
LOC-LINE

LOC-LINE Buse haute pression CD pour tuyau dagent refrigerant 1/4" 70bar Ø3x12,7mm gris

  • ERIKS:12740269
  • Fabricant:662633006363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buse haute pression - pour réfrigérant lubrifiant 1/4", type CD, gris

Modèle : corps en plastique de qualité supérieure. Permet l'utilisation dans des endroits peu accessibles. Pour un approvisionnement précis en réfrigérant lubrifiant, la buse peut être orientée à 360°. La buse peut être réglée avec une clé à six pans creux ou la clé de réglage incluse (réf. 9600 0500) et reste stable et en position, même sans contre écrou.

Applications : traitement rapide pour l'usinage à grande vitesse avec refroidissement haute pression jusqu'à 70 bars.


L'illustration montre l'article dans une autre couleur.
Ajouter à la liste

44,05 €/ Unitéhors TVA

53,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOC-LINE