Buse haute pression - pour réfrigérant lubrifiant 1/4" , type CD, gris Modèle : boîtier en plastique de qualité supérieure. Permet l'utilisation dans les espaces restreints. Pour un approvisionnement précis de réfrigérant lubrifiant, la buse peut être orientée à 360°. La buse peut être réglée avec une clé à six pans creux ou la clé de réglage incluse (réf. 9600 0500) et reste stable et en position, même sans contre écrou. Applications : traitement rapide lors de coupes à grande vitesse par refroidissement haute pression jusqu'à 70 bars. L'illustration montre l'article dans une autre couleur.