• Pour armoires avec portes escamotables
• Modèle
Matériau : tôle d'acier, galvanisée.
Surface : à fentes.
Largeur utile : 966 mm.
Profondeur utile : 500 mm avec butée arrière.
Épaisseur du fond : 33 mm.
Capacité de charge : 160 kg.
70,55 €/ Unitéhors TVA
85,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150