• Pour armoires avec portes escamotables
• Modèle
Matériau : tôle d'acier, galvanisée.
Surface : à fentes.
Largeur utile : 966 mm.
Profondeur utile : 500 mm avec butée arrière.
Épaisseur du fond : 33 mm.
Capacité de charge : 160 kg.
| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Tablette réglable 160 kg pour armoire charges lourdes, porte coulissante | 70,55 €/unité |