Eriks
LISTA

LISTA Lista établi bleu 2 arm.tiroirs 2000mm 840x2000x750 5/4 tiroirs 75kg multiplex

  • ERIKS:11887621
  • Fabricant:7612269002379
Image 1
Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 750 mm, 2 pieds, 1 plateau.

•    Modèle
Plan de travail : en Multiplex, 40 mm d'épaisseur.
Caisson à tiroirs : peut être monté à droite ou à gauche.
•    Capacité de charge
Longueur 1500 mm : 600 kg.
Longueur 2000 mm : 360 kg.
Ajouter à la liste

2 355,58 €/ Unitéhors TVA

2 850,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
2000 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
750 mm
Avec boîte de tiroir
Oui
Charge admissible
75 kg
Couleur
Bleu
Nombre de tiroirs
4