Eriks
LISTA

Établi 840x2000x750mm

Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 750 mm, 2 pieds, 1 plateau.

•    Modèle
Plan de travail : en Multiplex, 40 mm d'épaisseur.
Caisson à tiroirs : peut être monté à droite ou à gauche.
•    Capacité de charge
Longueur 1500 mm : 600 kg.
Longueur 2000 mm : 360 kg.
Image 1
  • 9
  • 9
  • 9
9 of Établi 840x2000x750mm
ProduitLargeur [mm]Hauteur [mm]Profondeur [mm]DisponiblePrixhors TVA