Eriks
LISTA

LISTA Établi 40, 3 tiroirs Multiplex 2 000 x 750 x 840 mm gris

  • ERIKS:11887592
  • Fabricant:7612269002089
Image 1
Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 750 mm, 2 pieds, 1 plateau, 3 tiroirs.

•    Modèle
Plan de travail : en Multiplex, 40 mm d'épaisseur.
Caisson à tiroirs : peut être monté à droite ou à gauche.
•    Capacité de charge
Longueur 1500 mm : 600 kg.
Longueur 2000 mm : 360 kg.
•    Caisson à tiroirs
Suspendu, l 564xP 725xH 383 mm (27x36 U).
Tiroir : extraction complète à 100 %.
Ajouter à la liste

1 181,72 €/ Unitéhors TVA

1 429,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
2000 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
750 mm
Avec boîte de tiroir
Oui
Charge admissible
75 kg
Couleur
Gris
Nombre de tiroirs
3
Matériau
Contreplaqué