Eriks
LISTA

LISTA Établi 1 500 x 700 x 840 mm Multiplex40, gris

  • ERIKS:12688033
  • Fabricant:7612269045413
Image 1
Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 700 mm, 2 pieds, 1 plateau.

•    Modèle
Plan de travail : en Multiplex, 40 mm d'épaisseur.
Caisson à tiroirs : peut être monté à droite ou à gauche.
•    Capacité de charge
Longueur 1500 mm : 600 kg.
Longueur 2000 mm : 360 kg.
Ajouter à la liste

496,79 €/ Unitéhors TVA

601,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1500 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
700 mm
Couleur
Gris
Matériau
Contreplaqué