Eriks
LISTA

Établi – 840 x 1 500 x 700

Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 700 mm, 2 pieds, 1 plateau.

•    Modèle
Plan de travail : en Multiplex, 40 mm d'épaisseur.
Caisson à tiroirs : peut être monté à droite ou à gauche.
•    Capacité de charge
Longueur 1500 mm : 600 kg.
Longueur 2000 mm : 360 kg.
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Établi – 840 x 1 500 x 700
ProduitLargeur [mm]Hauteur [mm]Profondeur [mm]DisponiblePrixhors TVA