• Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Équipé d'origine avec :
1x butée sur 4 côtés avec tapis rainuré.
1x barre de poussée.
1x paire de roulements avec roues en nylon, Ø 100 mm, capacité de charge max. 400 kg.
Tiroirs avec blocage individuel à droite.
1 344,84 €/ Unitéhors TVA
1 627,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 564 mm |
Profondeur | 725 mm |
Hauteur | 990 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7,035 |
Type de fermeture | Cylindre |
Nombre de tiroirs | 5 |