• Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Équipé d'origine avec :
1x butée sur 4 côtés avec tapis rainuré.
1x barre de poussée.
1x paire de roulements avec roues en nylon, Ø 100 mm, capacité de charge max. 400 kg.
Tiroirs avec blocage individuel à droite.




| Produit | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Caisson à tiroirs 75 H 972, 5 tiroirs 50 mm/2 x 100 mm/150 mm/300 mm gris | 564 | 725 | 990 | 1 344,84 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-5 ti-gr Cylindre | 564 | 725 | 990 | 1 577,59 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-7 ti-bl Cylindre | 564 | 725 | 990 | 1 568,09 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-7 ti-bl Cylindre | 564 | 725 | 990 | 1 549,83 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-7 ti-gr Cylindre | 564 | 725 | 990 | 1 549,83 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-7 ti-gr Cylindre | 564 | 725 | 990 | 1 568,09 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-5 ti-bl Cylindre | 564 | 725 | 990 | 1 577,59 €/unité | |
| Caisson à tiroirs 75 H972, 5 tiroirs 50 mm/2 x 100 mm/150 mm/300 mm bleu | 564 | 725 | 990 | 1 344,84 €/unité | |
| Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-6 ti-gr Cylindre | 564 | 725 | 990 | Non disponible dans la boutique en ligne |