Eriks
LISTA

LISTA Armoire tiroir mob 27x36E H990mm-7 ti-gr Cylindre

  • ERIKS:11887429
  • Fabricant:7612269000726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à tiroirs 27x36 U, mobile, hauteur 990 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Équipé d'origine avec :
1x butée sur 4 côtés avec tapis rainuré.
1x barre de poussée.
1x paire de roulements avec roues en nylon, Ø 100 mm, capacité de charge max. 400 kg.
Tiroirs avec blocage individuel à droite.

Ajouter à la liste

1 549,83 €/ Unitéhors TVA

1 875,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
990 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
7