Eriks
LISTA

LISTA Armoire à portes battantes fenêtre, 4 tablettes, bleue

  • ERIKS:12966244
  • Fabricant:4047417506578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à portes battantes (4 tabl.), RAL 5012 bleu clair

•    Construction solide soudée en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
Avec un caisson d'une capacité de charge de 500 kg et un positionnement libre de l'aménagement intérieur tous les 25 mm.
•    Modèle avec
4 tablettes amovibles.
•    Dimensions
Hauteur :     1950 mm.
Largeur :     1000 mm.
Profondeur :     580 mm.
•    Au choix avec portes en tôle pleine ou à fenêtre
Le verre acrylique résistant aux UV des fenêtres est incassable et permet de voir le contenu des armoires.
•    Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
•    Aménagement intérieur
Caisson vide
Vous trouvez d'autres possibilités d'aménagement individuelles dans les accessoires.
Les armoires d'une profondeur de 580 mm avec portes sur charnières peuvent être équipées à tout moment de tiroirs et de tablettes extractibles.

Ajouter à la liste

1 119,55 €/ Unitéhors TVA

1 354,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1000 mm
Profondeur
580 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
5012
Type de fermeture
Porte verre
Nombre d'étagères
4