Eriks
LISTA

Armoire à portes battantes, H 1 950 x L 1 000 x P 580 mm, avec 4 tablettes réglables

Armoire à portes battantes (4 tabl.), RAL 7035 gris clair

•    Construction solide soudée en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
Avec un caisson d'une capacité de charge de 500 kg et un positionnement libre de l'aménagement intérieur tous les 25 mm.
•    Modèle avec
4 tablettes amovibles.
•    Dimensions
Hauteur :     1950 mm.
Largeur :     1000 mm.
Profondeur :     580 mm.
•    Au choix avec portes en tôle pleine ou à fenêtre
Le verre acrylique résistant aux UV des fenêtres est incassable et permet de voir le contenu des armoires.
•    Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
•    Aménagement intérieur
Caisson vide
Vous trouvez d'autres possibilités d'aménagement individuelles dans les accessoires.
Les armoires d'une profondeur de 580 mm avec portes sur charnières peuvent être équipées à tout moment de tiroirs et de tablettes extractibles.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Armoire à portes battantes, H 1 950 x L 1 000 x P 580 mm, avec 4 tablettes réglables
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA