Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à tétine profil ARO DN=5.5 ØD=8mm 9094A06 08

  • ERIKS:23217619
  • Fabricant:0820099469331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9094A
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
1,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
D
8 mm
L
48.5 mm
L1
22
L2
25 mm
F
14 mm