Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout à tetine profil ARO sér...
Embout à tetine profil ARO série 9094A
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Bouchon
2
Diamètre du pilier [mm]
6
1
8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Embout à tetine profil ARO série 9094A
Produit
Diamètre du pilier [mm]
Capacité d'écoulement [l/min]
D [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre du pilier [mm]
Capacité d'écoulement [l/min]
D [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Embout à tétine profil ARO DN=5.5 ØD=8mm 9094A06 08
8
1,250
8
5,56 €
/
unité
Embout à tétine profil ARO DN=5.5 ØD=6mm 9094A06 06
6
1,250
6
5,45 €
/
unité
Se connecter