5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9094A |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 6 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 1,250 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 6 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 22 |
L2 | 25 mm |
F | 14 mm |