4,27 €/ Unitéhors TVA
5,17 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9085 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 10 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 35 bar |
D | 10 mm |
L | 51 mm |
L1 | 24 |
L2 | 25 mm |