Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout à douille annelée profi...
Embout à douille annelée profil ISO B série 9085U
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Bouchon
1
Diamètre du pilier [mm]
10
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout à douille annelée profil ISO B série 9085U
Produit
Diamètre du pilier [mm]
D [mm]
L [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre du pilier [mm]
D [mm]
L [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Embout à douille annelée profil ISO B DN=5.5 ØD=10mm 9085 23 10
10
10
51
4,27 €
/
unité
Se connecter