Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=5 ØD=4mm 0185 04 00

  • ERIKS:23215901
  • Fabricant:0820099128344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0185
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
4 mm
Matériau
Acier galvanisé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
D
4 mm
D1
6
L
22.5 mm