Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout à douille annelée pour ...
Embout à douille annelée pour tuyau souple passage 5mm série 0185
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Bouchon
2
Diamètre du pilier [mm]
4
1
7
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Embout à douille annelée pour tuyau souple passage 5mm série 0185
Produit
Diamètre du pilier [mm]
D [mm]
D1
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre du pilier [mm]
D [mm]
D1
Disponible
Prix
hors TVA
Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=5 ØD=4mm 0185 04 00
4
4
6
7,39 €
/
unité
Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=5 ØD=7mm 0185 07 00
7
7
9
6,77 €
/
unité
Se connecter