10,63 €/ Unitéhors TVA
12,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2295 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 19 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 19 mm |
D1 | 20.5 |
g | 24 |
L | 57 mm |
L1 | 33 |