Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout à douille annelée pour ...
Embout à douille annelée pour tuyau souple passage 12mm série 2295
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Bouchon
1
Diamètre du pilier [mm]
19
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout à douille annelée pour tuyau souple passage 12mm série 2295
Produit
Diamètre du pilier [mm]
D [mm]
D1
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre du pilier [mm]
D [mm]
D1
Disponible
Prix
hors TVA
Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=12 ØD=19mm 2295 12 19
19
19
20.5
10,63 €
/
unité
Se connecter