Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6979 10 21 Equerre male Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:12940900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,62 €/ Unitéhors TVA

26,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6979
Constructeur ID
6979 10 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
C
R1/2
D
10 mm
F
21 mm
G
16 mm
H
39.5 mm
L
34 mm
L1
34 mm