Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Equerre male BSPT inox 316l jo...
Equerre male BSPT inox 316l joint EPDM série 6979
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur du tube [mm]
10
1
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
1
Dimension de filetage
1/2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Equerre male BSPT inox 316l joint EPDM série 6979
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
6979 10 21 Equerre male Ø10mm x R1/2
6979 10 21
10
Filetage extérieur BSPT (R)
21,62 €
/
unité
Se connecter