1,57 €/ Unitéhors TVA
1,90 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0919 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | 1/4 mm |
E | 8 mm |
F | 6 mm |
G | 18 mm |
H | 11.5 mm |
1,76 €/ Unitéhors TVA
2,13 €TVA incluse
1996 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026