Eriks
FLEXION

FLEXION Bouchon mâle six pans creux cylindrique en laiton nickelé avec baque d'étancheité 1/4

  • ERIKS:14378228
Image 1
Material: nickel plated brass With O-ring NBR 70
Ajouter à la liste

1,76 €/ Unitéhors TVA

2,13 €TVA incluse

1996 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
W89A
Type
PLG-B-HEX-OR
Matériau
Laiton, nickelé
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 60 bar
Pression maximum de service
60 bar