9,17 €/ Unitéhors TVA
11,10 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0163 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C1 | 3/4 mm |
C2 | 1/2 |
F | 27 mm |
L | 24 mm |
5,25 €/ Unitéhors TVA
6,35 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 13/11/2026