Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 21 27 Réduction laiton nickelé R3/4xG1/2

  • ERIKS:23214959
  • Fabricant:0820099152325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 25
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0904
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R3/4 mm
C2
G1/2
F
27 mm
L
23 mm
Alternatives
Product Image

RX Réduction en laiton nickelé M/F conique 3/4 x 1/2

  • Eriks:24210936
  • Manufacturer:W89A-12460

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026