Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 27 17 Réduction inégale laiton R3/4xG3/8

  • ERIKS:23214617
  • Fabricant:0820099122762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0163
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/8
F
27 mm
L
24 mm
Alternatives
Product Image

LEGRIS 0904 17 27 Réduction laiton nickelé R3/4xG3/8

  • Eriks:23214958
  • Manufacturer:0904 17 27

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 04/12/2026