Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 17 27 Réduction laiton nickelé R3/4xG3/8

  • ERIKS:23214958
  • Fabricant:0820099152295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0904
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R3/4 mm
C2
G3/8
F
27 mm
L
23 mm
Alternatives
Product Image

RX Réduction en laiton nickelé M/F conique 3/4 x 3/8

  • Eriks:24205332
  • Manufacturer:W89A-12458

6,21 €/ Unitéhors TVA

7,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026