Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2135 300/600lbs 2.1/2" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13365189
Image 1
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2135
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
130 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Embossé
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³
Produits associés
Product Image

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2135 1500x1500x3

  • Eriks:13362577
  • Manufacturer:G3676302379127558

3 288,65 €/ Unitéhors TVA

3 979,27 €TVA incluse

43,21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026