Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2135 1500x1500x3

  • ERIKS:13362577
Image 1
Spécifiquement développé pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et de haute pureté, plaque d'étanchéité en PTFE modifié, sans pigments de couleur. Le Clipperlon 2135 est fabriqué à partir de PTFE 100% pur, expansés multidirectionnels. Les matières premières de PTFE de haute qualité utilisées dans la production offrent une résistance chimique presque illimitée. Le Clipperlon 2135 est donc le choix idéal comme joint d'étanchéité pour les composants soumis à une forte contrainte chimique.

Leader Clipperlon 2135 est hautement compressible et s'adapte parfaitement à toute inégalité, distorsion ou rugosité des surfaces de la bride. En raison de la structure multidirectionnelle du PTFE, le matériau est exempt de fluage à froid et ne présente qu'une très faible relaxation par fluage, même à haute température.

Caractéristiques de produit
  • PTFE expansé multidirectionnel 100% pur
  • Pas de fluage à froid
  • Très bonne adaptabilité
  • Comportement au fluage bas
  • Peut être retiré sans résidus
  • Chimiquement inerte (sauf les métaux alcalins fondus et le fluor élémentaire)
Ajouter à la liste

3 288,65 €/ Unitéhors TVA

3 979,27 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2135
Epaisseur
3 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Couleur
Blanc
Température max.
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
40 bar
Marquage
Embossé
Densité
0.9 g/cm³