138,50 €/ Unitéhors TVA
167,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2120 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN300 |
Classe de pression du bride | PN40 |
Diamètre extérieur | 417 mm |
Diamètre intérieur | 324 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc cassé |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.8 g/cm³ |
2 621,40 €/ Unitéhors TVA
3 171,89 €TVA incluse
18,667 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026