Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2120 1500x1500x2

  • ERIKS:11917141
Image 1
Ajouter à la liste

2 621,40 €/ Unitéhors TVA

3 171,89 €TVA incluse

18,667 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2120
Epaisseur
2 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Température max.
240 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
85 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.8 g/cm³