Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2120 PN25 DN450 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:13476033
Image 1
Ajouter à la liste

331,50 €/ Unitéhors TVA

401,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2120
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN450
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
564 mm
Diamètre intérieur
458 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.8 g/cm³
Produits associés

3 732,35 €/ Unitéhors TVA

4 516,14 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026