Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2120 1500x1500x3

  • ERIKS:11917142
Image 1
Ajouter à la liste

3 732,35 €/ Unitéhors TVA

4 516,14 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2120
Epaisseur
3 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Température max.
240 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
85 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.8 g/cm³