Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2120 PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11934356
Image 1
Ajouter à la liste

9,70 €/ Unitéhors TVA

11,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2120
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN40
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
92 mm
Diamètre intérieur
49 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.8 g/cm³
Produits associés

2 621,40 €/ Unitéhors TVA

3 171,89 €TVA incluse

18,667 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026