Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN16 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12257545
Image 1
Ajouter à la liste

105,50 €/ Unitéhors TVA

127,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2110
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
444 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

1 685,55 €/ Unitéhors TVA

2 039,52 €TVA incluse

0,977 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026