Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2110 1500x1500x1.5

  • ERIKS:11917133
Image 1
Ajouter à la liste

1 685,55 €/ Unitéhors TVA

2 039,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2110
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Température max.
240 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
40 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
1.7 g/cm³