Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 300lbs 14" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11934215
Image 1
Ajouter à la liste

139,00 €/ Unitéhors TVA

168,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2110
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
14"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
486 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

1 685,55 €/ Unitéhors TVA

2 039,52 €TVA incluse

0,977 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026