5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 1.1/2" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
1 685,55 €/ Unitéhors TVA
2 039,52 €TVA incluse
0,977 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026