Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 PN16 DN350 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12968552
Image 1
Ajouter à la liste

203,50 €/ Unitéhors TVA

246,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
444 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

2 806,70 €/ Unitéhors TVA

3 396,11 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026