2 806,70 €/ Unitéhors TVA
3 396,11 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Température max. | 240 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Marquage | Avec marquage |
Densité | 2.2 g/cm³ |