85,30 €/ Unitéhors TVA
103,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 6" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 267 mm |
Diamètre intérieur | 168 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |
2 806,70 €/ Unitéhors TVA
3 396,11 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026