Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 150lbs 1/2" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12968410
Image 1
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
48 mm
Diamètre intérieur
21 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

2 806,70 €/ Unitéhors TVA

3 396,11 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026