26,70 €/ Unitéhors TVA
32,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT20 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN450 |
Classe de pression du bride | PN25 |
Diamètre extérieur | 564 mm |
Diamètre intérieur | 458 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
322,20 €/ Unitéhors TVA
389,86 €TVA incluse
85,64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026