322,20 €/ Unitéhors TVA
389,86 €TVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT20 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Non |
Matériau d'insert | Sans |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Pression max. | 60 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.6 g/cm³ |