Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN25 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12259630
Image 1
Ajouter à la liste

22,90 €/ Unitéhors TVA

27,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
514 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

322,20 €/ Unitéhors TVA

389,86 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026