Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 600lbs 24" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12259686
Image 1
Ajouter à la liste

55,40 €/ Unitéhors TVA

67,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
24"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
791 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

322,20 €/ Unitéhors TVA

389,86 €TVA incluse

85,64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026